篠田ゴム
CRゴムひも
各特性のバランスが優れた材質です。
用途
隙間埋めのパッキンとして。
材質
CR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24182813
411423
2
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24182822
411193
3
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24182838
411194
5
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24182847
411195
8
50
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長