曜日別特売

NRスポンジ 片面皮付

NRスポンジ 片面皮付 - 篠田ゴムNRスポンジ 片面皮付 - 篠田ゴムNRスポンジ 片面皮付 - 篠田ゴム
(2件のレビュー)

弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。

用途断熱、保温材、パッキンとして。厚さ(mm)40材質NRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※色移りする恐れがあります。
※収縮をする為、カットサイズは大き目になっています。
※40mm厚は片面に皮が付いています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24182935411156100×100
オープン
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
24182953411358300×300
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48893328411121200×330
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
24182944411126250×500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24182944
2021-12-16
用途: 外壁材の下に保護で使用します。
建設業・工事業

重量物なので普通の敷物では直ぐ破れてしまうので良い物が無いか探してた所こちらを見付けました。まだ使用はしてないのですが触った感じはとても良さそうです。良かったらまたリピートしたいと思います。他の種類も試してみたいです。

対象商品 : 24182953
2021-07-02
用途: 振動マシンの防振
サービス業

四分割し防振パッドに上乗せして使用しています。丈夫で分厚い為うまく機能しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
578:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする