篠田ゴム
CRスポンジ皮付
各特性のバランスが優れた材質です。
片面に皮の付いたままのスポンジです。
皮付きなのでシール性が高いです。
用途
断熱、保温材、パッキンとして。
厚さ(mm)
1.5
材質
CR
色
黒
幅×長さ(mm)
300×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※色移りする恐れがあります。
※表面スライス加工品の為、厚みにバラつきが発生します
※収縮をする為、カットサイズは大き目になっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24183145
411130
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長