曜日別特売

CRスポンジ皮付 テープ付

CRスポンジ皮付 テープ付 - 篠田ゴム
(3件のレビュー)

各特性のバランスが優れた材質です。
片面に皮の付いたままのスポンジです。
皮付きなのでシール性が高いです。
便利な両面テープ付きです。

用途断熱、保温材、パッキンとして。厚さ(mm)1.5材質CR幅×長さ(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※色移りする恐れがあります。
※表面スライス加工品の為、厚みにバラつきが発生します
※収縮をする為、カットサイズは大き目になっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183154411131
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24183154
2023-08-04
用途: 金型仕上げ用のパーツ作り

とても柔らかなので丸棒に巻き貼り付けて糊付きサンドペーパーでリューターにて金型の仕上げに使用しております。テープの付きもよく皮付きなので糊付きのサンドペーパーの剥がれもまずまずで重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 24183154
2023-05-23
用途: バイク整備作業
製造業

密着性の良いクロロプレンスポンジゴムのシートとなります。絶版部品となったガスケット作製に使用しております。粘着テープ式なのでとても便利です。

対象商品 : 24183154
2021-01-25
用途: バイクグリップ用

バイクのグリップに貼った。皮付きとは表面が合成皮の様な感じで丈夫な感じ。適度にクッションが有り滑らずとてもいい感じだ。テープが強く剥がれにくいのもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする