篠田ゴム
カッティングスポンジ
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途
工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)
30
材質
ウレタン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24183188
411615
297×419
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
24183197
411496
480×480
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長