大木オレンジケアプロダクツ
オレンジケア 快適肌着紳士八分袖
検温も楽々、脇穴付き。
着脱が簡単ワンタッチテープ採用。
はだにやさしい綿100%。
タイプ
紳士
混率(%)
綿100
性別
紳士
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
胴幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23774905
-
S
80~88
37
69
44
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23774923
-
L
96~104
43
77
48
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
23774914
-
M
88~96
40
73
46
オープン
取扱い終了
23774932
-
LL
104~112
46
81
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください