曜日別特売

ネット入り鉢底石

ネット入り鉢底石 - アイリスオーヤマ
(6件のレビュー)

通気改善・高温殺菌済・繰り返し使えるネット入り鉢底石です。約900度で高温殺菌済みですぐに使えます。プランターや鉢の底石として使いやすい0.6Lの小袋ネット入りで、鉢の大きさに合わせて計量する手間がかかりません。使い終わったらそのまま水洗いでき、何度でも使えて経済的です。

適合観葉植物、鉢草花全般内容量(L)3.6配合焼成人工軽石内容量1袋(3.6L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23778868502917
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23778868
2023-09-12
用途: 観葉植物植え替え用

ネット入りの軽石のため、使用後の水洗いもバラバラにならず
手間がかかりません。
おすすめです。

対象商品 : 23778868
2022-06-01
用途: 手軽です。
運輸・通信業

鉢底ネットなしでそのまま土を入れて使っています。
値段が割高ですが、手軽で繰り返し使えるのでまぁいいかなと思います。
形が長方形でなく正方形やもう少し容量が多いものがあるといいなぁと思いますね。

1が参考にしています
対象商品 : 23778868
2022-05-27
用途: プランターに

なんといっても軽いことが一番です。ネット入りのため再利用のときも水洗いが簡単です。

対象商品 : 23778868
2021-06-18
用途: 鉢底石として利用
不動産業

ネットに入っているので、植え替えの際に再利用しやすいです。
清潔そうな焼成石です

対象商品 : 23778868
2019-07-02
用途: とても気に入りました。作業が簡単です
医療・福祉・介護関連業

ありがとうございました。
  次回も注文します。取り扱いが簡単です。

対象商品 : 23778868
2018-01-26
用途: 宿根草の鉢植えの際、鉢底に入れました。
卸売・小売業

軽くて清潔でとても使いやすかったです。機会がありましたらまた利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする