曜日別特売

ハイパーリールAタイプ 20m

ハイパーリールAタイプ 20m - アイリスオーヤマハイパーリールAタイプ 20m - アイリスオーヤマ

【安定感抜群】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンを搭載した、シックなモノトーンカラーのハイパーリールです。水流は4パターンです(キリ・カクサン・シャワー・ジェット)。折畳み式ステップは大きく安定感があるので、巻き取り時の踏み込みも楽に行えます。蛇口口金・ワンタッチコネクターが付いています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途屋外での散水などにホース長さ(m)1.2カバーなしキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×390×365収納時寸法(mm)240×385×365(ステップ収納時)ホース寸法(mm)内径12、外径17適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23779403HRA-20MCFN
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする