曜日別特売

耐圧ワンタッチコネクターSX

耐圧ワンタッチコネクターSX - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホースにも対応しています。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×77接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15、外径20mmまでの折れにくいホース対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237798321215SX-O-D
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする