コック付きWニップル

コック付きWニップル - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【パーツ対応表あり】ワンタッチでホースとホースの接続ができます。便利な止水コック付です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

接続方式コネクタ-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×39×97主要材質樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237799271215-CWN-D
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23779927
2019-10-19
用途: 冷却水作成時
製造業

両方がニップルなので、機械の冷却水作成時に、止めることが必要なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする