曜日別特売

ワンタッチホースジョイント

ワンタッチホースジョイント - アイリスオーヤマ
(12件のレビュー)

【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

適合ホース内径(Φmm)12~15材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23779972SGP-4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23779972
2022-10-24
用途: 給水作業
ペクッド建設業・工事業

花壇への散水用にホースの延長をしなければならなかったので、使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 23779972
2022-06-10
用途: ホース延長

放水用ホースの接続のため購入。品質、価格、使い勝手等満足できる商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 23779972
2021-06-28
用途: 家庭園芸用の灌水
卸売・小売業

ホース差込部が他の物より長いので、配管用シールテープを巻いて滑り易い
ポリエチレンチューブ(φ12mm)のジョイントに応用しました。頑丈な構造で回転部の突起によりしっかりと食込みます。

1が参考にしています
対象商品 : 23779972
2021-08-14
用途: 日常業務
農・林・水産業

通常使用で問題なく使用でき価格的にも満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 23779972
2020-10-04
用途: ホースの接続用
卸売・小売業

いつも使っている商品なので問題なく使える商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 23779972
2020-09-14
用途: 散水ホースの接続に
農・林・水産業

タカギのジョイントに比べて握る突起があるので力を入れて締めやすい。接続はタカギとアイリスと混ぜても漏れません。100均のオスオスジョイントとは相性が悪いです。寿命も太陽に曝されても大丈夫です。逆にメインメーカのタカギの品のほうが弱いかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 23779972
2020-10-07
用途: ホースの接手
農・林・水産業

片方だけで良かったが、何かに利用できるかと思いこの商品を購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 23779972
2021-10-27
用途: 高圧洗浄作業時に使用
有限会社稲垣設備建設業・工事業

ワンタッチ脱着できますが、消耗品なので安価でお願いしたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする