アイリスオーヤマ
鉢受皿深型
(1件のレビュー)
鉢を選ばないシンプルなデザインの深型鉢受皿です。広がりのあるデザインのため、持ちやすくなっています。
材質
ポリプロピレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内寸法(mm)
適合号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23785213
4号
みかげ
Φ129×38
94Φ
4号
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
23785247
5号
みかげ
Φ160×46
110Φ
5号
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
23785274
6号
みかげ
Φ187×53
130Φ
6号
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
23785308
7号
みかげ
Φ215×59
150Φ
7号
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
23785335
8号
みかげ
Φ246×64
175Φ
8号
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
23785362
9号
みかげ
Φ277×68
200Φ
9号
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
23785396
10号
みかげ
Φ308×72
225Φ
10号
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23785423
12号
みかげ
Φ366×76
280Φ
12号
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
23785204
4号
ホワイト
Φ129×38
94Φ
4号
オープン
取扱い終了
23785222
4号
ダークブルー
Φ129×38
94Φ
4号
オープン
取扱い終了
23785238
5号
ホワイト
Φ160×46
110Φ
5号
オープン
取扱い終了
23785256
5号
ダークブルー
Φ160×46
110Φ
5号
オープン
取扱い終了
23785265
6号
ホワイト
Φ187×53
130Φ
6号
オープン
取扱い終了
23785283
6号
ダークブルー
Φ187×53
130Φ
6号
オープン
取扱い終了
23785292
7号
ホワイト
Φ215×59
150Φ
7号
オープン
取扱い終了
23785317
7号
ダークブルー
Φ215×59
150Φ
7号
オープン
取扱い終了
23785326
8号
ホワイト
Φ246×64
175Φ
8号
オープン
取扱い終了
23785344
8号
ダークブルー
Φ246×64
175Φ
8号
オープン
取扱い終了
23785353
9号
ホワイト
Φ277×68
200Φ
9号
オープン
取扱い終了
返品不可
23785378
9号
ダークブルー
Φ277×68
200Φ
9号
オープン
取扱い終了
23785387
10号
ホワイト
Φ308×72
225Φ
10号
オープン
取扱い終了
23785405
10号
ダークブルー
Φ308×72
225Φ
10号
オープン
取扱い終了
23785414
12号
ホワイト
Φ366×76
280Φ
12号
オープン
取扱い終了
23785432
12号
ダークブルー
Φ366×76
280Φ
12号
オープン
取扱い終了
23785448
14号
ホワイト
Φ427×80
325Φ
14号
オープン
取扱い終了
23785457
14号
みかげ
Φ427×80
325Φ
14号
オープン
取扱い終了
23785466
14号
ダークブルー
Φ427×80
325Φ
14号
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください