旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ CNMG-ZM形

旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ CNMG-ZM形 - タンガロイ旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ CNMG-ZM形 - タンガロイ

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。

用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。厚さ(mm)4.76内容量1箱(10個)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24840325CNMG090408E-ZM T6215-------
8,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840334CNMG090412E-ZM T6215-------
8,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891592CNMG090408E-ZM T9115ひし形80°T91150.89.70ZM円筒穴
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
04891608CNMG090408E-ZM T9125ひし形80°T91250.89.70ZM円筒穴
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04891592CNMG090408E-ZM T911531343534CNMG090408E-ZM T9215CNMG090408E-ZM T9115 ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 31343534ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04891608CNMG090408E-ZM T912552119209CNMG090408E-ZM T9225画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする