曜日別特売

チップ DNMG*E-TSF

チップ DNMG*E-TSF - タンガロイチップ DNMG*E-TSF - タンガロイ

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。

用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカTSF内容量1箱(10個)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(DNMG1504□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
厚さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339623DNMG110404E-TSF AT9530ひし形穴つき55°AT9530--
12,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
18443364DNMG110404E-TSF GT9530ひし形 55°GT95304.76ネガ 0
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18443373DNMG110404E-TSF NS9530ひし形 55°NS95304.76ネガ 0
11,300
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
31339639DNMG110408E-TSF AT9530ひし形穴つき55°AT9530--
12,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
31339648DNMG110412E-TSF AT9530ひし形穴つき55°AT9530--
12,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
18443407DNMG110408E-TSF GT9530ひし形 55°GT95304.76ネガ 0
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18443416DNMG110408E-TSF NS9530ひし形 55°NS95304.76ネガ 0
11,300
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
18443443DNMG110412E-TSF GT9530ひし形 55°GT95304.76ネガ 0
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18443452DNMG110412E-TSF NS9530ひし形 55°NS95304.76ネガ 0
11,300
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344243DNMG110404E-TSF T9215ひし形穴つき55°T9215--
12,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344313DNMG110408E-TSF T9215ひし形穴つき55°T9215--
12,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344365DNMG110412E-TSF T9215ひし形穴つき55°T9215--
12,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
18443382DNMG110404E-TSF T9115ひし形 55°T91154.76ネガ 0
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
18443425DNMG110408E-TSF T9115ひし形 55°T91154.76ネガ 0
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
18443468DNMG110412E-TSF T9115ひし形 55°T91154.76ネガ 0
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
18443398DNMG110404E-TSF T9125ひし形 55°T91254.76ネガ 0
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
18443434DNMG110408E-TSF T9125ひし形 55°T91254.76ネガ 0
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
18443477DNMG110412E-TSF T9125ひし形 55°T91254.76ネガ 0
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18443382DNMG110404E-TSF T911531344243DNMG110404E-TSF T9215DNMG110404E-TSF T9115 チップ DNMG*E-TSF タンガロイ 31344243チップ DNMG*E-TSFタンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18443425DNMG110408E-TSF T911531344313DNMG110408E-TSF T9215DNMG110408E-TSF T9115 チップ DNMG*E-TSF タンガロイ 31344313チップ DNMG*E-TSFタンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18443468DNMG110412E-TSF T911531344365DNMG110412E-TSF T9215DNMG110412E-TSF T9115 チップ DNMG*E-TSF タンガロイ 31344365チップ DNMG*E-TSFタンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする