曜日別特売

チップ WNMG*E-TSF

チップ WNMG*E-TSF - タンガロイチップ WNMG*E-TSF - タンガロイ

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。

用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。チップブレーカTSF内容量1箱(10個)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(WNMG0804□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
厚さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18444466WNMG060404E-TSF GT9530六角形 80°GT95304.76ネガ 0
9,700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444475WNMG060404E-TSF NS9530六角形 80°NS95304.76ネガ 0
8,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444502WNMG060408E-TSF GT9530六角形 80°GT95304.76ネガ 0
9,700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444518WNMG060408E-TSF NS9530六角形 80°NS95304.76ネガ 0
8,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444545WNMG060412E-TSF GT9530六角形 80°GT95304.76ネガ 0
9,700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444554WNMG060412E-TSF NS9530六角形 80°NS95304.76ネガ 0
8,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
31340357WNMG060404E-TSF AT9530六角形穴つき80°AT9530--
9,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340366WNMG060408E-TSF AT9530六角形穴つき80°AT9530--
9,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346194WNMG060404E-TSF T9215六角形穴つき80°T9215--
9,700
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346273WNMG060408E-TSF T9215六角形穴つき80°T9215--
9,700
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346359WNMG060412E-TSF T9215六角形穴つき80°T9215--
9,700
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18444484WNMG060404E-TSF T9115六角形 80°T91154.76ネガ 0
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
18444527WNMG060408E-TSF T9115六角形 80°T91154.76ネガ 0
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
18444563WNMG060412E-TSF T9115六角形 80°T91154.76ネガ 0
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
18444493WNMG060404E-TSF T9125六角形 80°T91254.76ネガ 0
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
18444536WNMG060408E-TSF T9125六角形 80°T91254.76ネガ 0
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
18444572WNMG060412E-TSF T9125六角形 80°T91254.76ネガ 0
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18444484WNMG060404E-TSF T911531346194WNMG060404E-TSF T9215WNMG060404E-TSF T9115 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 31346194チップ WNMG*E-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18444527WNMG060408E-TSF T911531346273WNMG060408E-TSF T9215WNMG060408E-TSF T9115 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 31346273チップ WNMG*E-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18444563WNMG060412E-TSF T911531346359WNMG060412E-TSF T9215WNMG060412E-TSF T9115 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 31346359チップ WNMG*E-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする