曜日別特売

旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形

旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形 - タンガロイ旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形 - タンガロイ

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。

用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。厚さ(mm)4.76内容量1箱(10個)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(WNMG0804□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24843570WNMG060408E-ZM T6215六角形80°T6215-6.50両面円筒穴
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843579WNMG060412E-ZM T6215-------
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891635WNMG060408E-ZM T9115六角形80°T91150.86.50ZM円筒穴
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
04891644WNMG060408E-ZM T9125六角形80°T91250.86.50ZM円筒穴
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04891635WNMG060408E-ZM T911531346289WNMG060408E-ZM T9215WNMG060408E-ZM T9115 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 31346289ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04891644WNMG060408E-ZM T912552120198WNMG060408E-ZM T9225画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする