丸長商事 パワーテック事業部
グレーコートプラス 上塗り保護コート材
グレーコート・グリーンコート用の上塗り保護材、塗布することにより、強化耐久・汚れ防止効果がUPします。
原液は乳白ですが乾燥すると透明になります。
水性なので作業性が良く、後片付けが簡単。
用途
グレーコート・グリーンコートの強化耐久保護として。
トタン屋根の強化防錆防水保護の下地材として。
色
乾燥後透明
成分
スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン
主な用途
屋根、トタン、外壁
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
注意
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※本製品は薄めずそのままご使用ください。
※アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。
※他の材料と混ぜないでください。
※道具は使い分けてください。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
特性
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23816135
-
1缶(0.6kg)
防水中塗り材
約1.6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
23816144
-
1缶(2kg)
防汚、防水、耐久向上、防錆
約5.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
23816153
-
1缶(4kg)
防汚、防水、耐久向上、防錆
約11
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
23816162
-
1缶(18kg)
防汚、防水、耐久向上、防錆
約50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グレーコート 塗り方 動画
参考になった