暗証番号キーボックステンキー式

暗証番号キーボックステンキー式 - SONIC(ソニック)[文具]暗証番号キーボックステンキー式 - SONIC(ソニック)[文具]暗証番号キーボックステンキー式 - SONIC(ソニック)[文具]
(10件のレビュー)

オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。

ホルダー数24材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール寸法(mm)215×315×98使用電池単三電池4個使用(別売り)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23786534KS-7121
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23786534
2022-02-20
用途: 自動ドアのリモコンボックス
社会福祉法人慈徳会医療・福祉・介護関連業

暗証番号設定でミスってしまいましたが、メーカーへ電話して丁寧にご対応いただきました。デザインもスッキリしていて満足です。重量を確認していなかったので、意外に重量は感じました。

対象商品 : 23786534
2020-03-17
用途: 小物類の保管
製造業

最初に到着時は新品の電池を入れてもボタン操作音とランプは点灯するもののレバーが動かないので使用できずがっかりしましたが、すぐに交換対応いただけて、交換品はもちろん問題なく満足しております。暗証番号の桁数が自由に設定できるうえ、オートロックは閉め忘れがなく有難いです。

対象商品 : 23786534
2020-05-02
用途: 作業車用のキー保管に
株式会社藤本建設建設業・工事業

暗証番号式でなかなか使い勝手が良いです、とても助かります。

対象商品 : 23786534
2019-12-19
用途: 会社の鍵の管理
富士通ホーム&オフィスサービス株式会社サービス業

価格に対して満足のいく品です。サイズもA4ぐらいでちょうど良いです。評価をやや満足とした点は、電池を入れる為にボックスを開けないと出来ない点で、対策として鍵がついていますが、その鍵を何処にしまっておくか考えなければならないので。

対象商品 : 23786534
2020-03-18
用途: 鍵の屋外管理
その他業種

操作が簡単で容量も申し分なく、大変満足しています。

対象商品 : 23786534
2019-12-04
用途: 鍵の保管用

コンパクトで使いやすいです。車両等のカギの保管に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 23786534
2018-11-09
用途: 重要な鍵の保管に
医療法人西病院

電子ロックで、番号の桁数が多く、動作時に音もするので、防犯上有用だと思います。緊急解除用の鍵もついているのはこの製品だけだと思います。

対象商品 : 23786534
2017-04-29
用途: 事務
その他業種

きちんとした作りです。テンキーは便利です。鍵もあり安心して使える。
電池が4本、毎年必要ですが、この商品なら許します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする