曜日別特売

イベント吊下げ名札

イベント吊下げ名札 - SONIC(ソニック)[文具]イベント吊下げ名札 - SONIC(ソニック)[文具]イベント吊下げ名札 - SONIC(ソニック)[文具]イベント吊下げ名札 - SONIC(ソニック)[文具]イベント吊下げ名札 - SONIC(ソニック)[文具]
(5件のレビュー)

ちょっとしたイベントから大量に使用する展示会に最適。
ちょっと大きめなサイズで、ヒモの色で色分けができます。

仕様中紙なし材質表示面/PO、紐/PETサイズイベント内寸(mm)109×93ひも長(cm)100グリーン購入法適合内容量1袋(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23786543VN-343-W
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23786552VN-343-R
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23786568VN-343-B
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23786577VN-343-Y
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23786586VN-343-G
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23786552
2024-05-17
用途: 講演会イベント用に
教育・研究機関

透明ホルダー部は厚みのある柔らかい素材で表裏共に透明なタイプでした。
ストラップ紐はいくつかの色バリエーションあるのでgroup分けに便利です。A4を6切したカードを入れることができました。とても良い品だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 23786543
2023-05-24
用途: 会合
学校法人早稲田大学教育・研究機関

高分子の厚さは思ったより厚く,しっかりした作りで再利用可能です。

対象商品 : 23786543
2022-08-10
用途: 展示会
サービス業

繰り返し使用できそうなくらい、思っていたよりもしっかりしていて安心できました。

1が参考にしています
対象商品 : 23786586
2019-12-18
用途: 大会の選手・監督・役員等のIDホルダー
青森県立八戸西高校教育・研究機関

首下げひもが色違いで仕分けに手間が省けたのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 23786586
2017-05-07
用途: 受講生の名札

使い捨てのつもりだったのですが、値段の割にしっかりしてい流ので、回収してまた使うことにしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする