SONIC(ソニック)[文具]
IDカード用 吊下げ名札
見た目がスッキリ!大切なIDカードを守る工夫にも注目。
落下防止機能
簡単な開閉クリップ
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
材質
表示面/ポリオレフィン系樹脂、クリップ/R-PC、安全調整パーツ/R-PP、紐/R-PET
サイズ
IDカード
中紙サイズ(mm)
96×64(A7対応)
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
1
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23786692
NF-455-R
赤
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
23786708
NF-455-B
青
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
23786717
NF-455-Y
黄
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
23786726
NF-455-G
緑
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
23786735
NF-455-D
黒
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください