三友
ゴムロープ
(2件のレビュー)
ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。
用途に応じてお使いいただけます。
用途
荷物の簡易結束
ブルーシートの固定など
材質
ゴム:合成ゴム
被覆:ポリエステル
フック:66ナイロン
太さ(Φmm)
6
内容量
1本
注意
※人に向けての使用はしないで下さい。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
全6種類を絞り込む
ロープ長さ(m)
約0.5
約1.0
種別
A
B
C
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ロープ長さ(m)
種別
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23787338
HR-215
約0.5
A
両端フック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
23787347
HR-216
約1.0
A
両端フック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
23787356
HR-218
約0.5
B
フック+止め具
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
23787365
HR-219
約1.0
B
フック+止め具
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
23787374
HR-221
約0.5
C
片側フック
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
23787383
HR-222
約1.0
C
片側フック
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください