曜日別特売
モノタロウ

スイング式ゴミ箱

スイング式ゴミ箱 - モノタロウスイング式ゴミ箱 - モノタロウスイング式ゴミ箱 - モノタロウ
(4件のレビュー)

投入口がスイング式のゴミ箱です。

材質ポリプロピレンベージュフタの種類スイング式内容量1個
注意
※本体側は【取扱い終了】になっており、ご購入いただけません。
※既に蓋をお持ちのお客様は交換用としてご購入ください。

※生産時に人によるバリ取り作業は行っていますが、完全にバリ取りがされていない場合があります。使用される場合は、バリでけがをされないように十分注意をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991374XDL-40B-2 蓋-
690
759(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24991365XDL-40B-2 本体約40
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24991374
2021-09-02
用途: 間違って
医療・福祉・介護関連業

上だけと思わず買ってしまった。下を何とか工夫する予定。

3が参考にしています
対象商品 : 24991365
2018-02-18
用途: 分別ごみ箱として
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

安価だったので購入。ブランド名の所がシール張か状差しであれば投入品名が記載でき よかった。

1が参考にしています
対象商品 : 24991365
2017-10-02
用途: ゴミ箱
教育・研究機関

高さ60㎝の隙間に入れて使うゴミ箱として、本体のみ購入しました。45Lゴミ袋だと少し余りますが使えましたが、袋の端がしっかり留められない(蓋を使ってもおそらく無理と思います)点は改善して欲しいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 24991365
2017-10-30
用途: ゴミ箱

スイング式のふたの部分が時々引っかかって戻らない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする