| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24991453 | ZTW-60LB | 60041750 | 70L×5 | ![]() | ゴミ箱 ポリペール 丸型 | モノタロウ | 1箱(5個) | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品が届いた時は蓋に把っ手が無いので、片手で開けられない不便だと思ったが、蓋に2箇所掴みがあり、その片方を持ち上げれば、片手で簡単に開いたので不満は解消されました。しかも、掴みの裏に蓋を本体に固定する小さな爪もあり、強風等で蓋が外れる心配もなさそうで、買って良かったです。
貯水槽として水を入れて庭に置いています。ホースを巻く手間が省けて水やりが楽になりました。いざという時の水確保にも安心です。
大きさは、他社の45Lを少し背を高くした(約10cm)感じ、場油を取らずに60L入ります。蓋もきっちりと止まるので安心です。安くて、多目的に使えてとても重宝しています。また、購入したいと考えました。
軽くて大変良いと思います。もう少し大きいサイズ(70Lや90L)などのバリエーションも増やしてもらいたい
大きさ・重さなどが使い勝手が非常によく便利です。改善希望としては、フタと本体を留めるための、フタにフックがあると尚良いです。
従来は、蓋を回して閉じるタイプのものを使用していましたが、このペールは蓋上部をワンプッシュするだけでピタッと閉じれますので、日常的にとてもスマートな使い心地が嬉しい逸品です。
一つだけ、気になったのが
蓋ががっしりきつく閉まらない点です、
そこだけ改善されれば、とても素晴らしい商品です。