曜日別特売
(7件のレビュー)

「大型ファン」&「自動首振り」で強力に風が行き届く!
広い現場等でも風が強力に行き渡り、効率良く換気や循環送風を行えます。
高耐久設計「金属製」カバー&脚部
羽根掃除が簡単!
キャリングハンドル付
AC100V使用可能
首振りボタン
強/中/弱モード切替ボタン
タイマーボタン(1、2、4時間で設定可能)

連続使用時間(時間)[14.4V]BL1460B:(強)約1時間50分、(中)約2時間50分、(弱)約5時間50分/[18V]BL1860B:(強)約2時間、(中)約3時間10分、(弱)約6時間40分内容量1台
注意
※バッテリーは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大風速(m/min)
連続使用時間(分)
付属品
電源
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
羽根径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23854994CF300DZAC100、50/60Hz220【14.4V】<BL1430>強/中/弱・約50/80/160<BL1415>強/中/弱・約22/35/70【18V】 <BL1830>強/中/弱約・55/90/180<BL1815>強/中/弱約25/40/80ACアダプタ[リチウムイオンバッテリ]BL1430・BL1415/BL1830・BL1815315×480×6003304
12,500
取扱い終了
23855003CF300DZ14.4/18/AC100-------
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23854994
2020-08-18
用途: コードレスで使えるので場所を選ばず使える
建設業・工事業

現場用に購入。多少音はしますが、風力は充分。
通常1~2時間の使用なのでバッテリー1個で充分待ちます。常に予備バッテリーは何個か用意しているので問題ありません。とても便利なので買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 23854994
2020-07-20
用途: 室内換気時に利用
株式会社ネットアイアールディー運輸・通信業

強風で利用しているときは機械音が気にならないですが、弱で利用すると少し気になります。日中時間帯の利用であれば普通に会話もできます。バッテリーでの利用も重宝しており、2個以上のバッテリーがあれば充電時間の方が放電時間より短いため、困ることはありません。AC出も利用出来ますし首振り機能にも重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 23854994
2019-12-12
用途: 夏場キュービクル内の試験現場で使用
日本テクノ協力会

小型軽量で扱いやすく夏場キュービクル内での作業には有り難い。持ち運び専用のケースが有ればもっと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 23854994
2018-03-07
用途: 作業現場での対人冷房に使用
株式会社オーレックス

充電式を欲していたわけではないが、必要最低限の機能と軽量な点を評価。
充電式としてではなく付属ACアダプタにて使用。
フルパワー(最大電圧)で使える丈夫なACアダプタが欲しい。
こうした二次電池での運用を主な前提にしている機器のACアダプタは、試運転レベル程度の耐久性しかないのが残念。
別売りでも頑丈で定電圧タイプ別売りACアダプタの需要は大きいのでは?

3が参考にしています
対象商品 : 23854994
2018-06-01
用途: 内装工事 作業中
建設業・工事業

勢いが、あって涼しくて
持ち運びがカンタンで、便利。

1が参考にしています
対象商品 : 23854994
2017-08-07
用途: 機会のメンテナンス時

これは、買ってよかったと工事関係者の弁です。持ち運びに楽、充電式で楽、ケーブルつけて使用もできて楽。と暑い夏の作業になくてはならないものになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 23854994
2017-06-03
用途: 山での園芸作業

野外作業の持ち出しで、軽くて風量もあり重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする