曜日別特売

OUTDOOR CASES TYPE4000

OUTDOOR CASES TYPE4000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE4000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE4000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE4000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE4000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE4000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE4000 - B&WOUTDOOR CASES TYPE4000 - B&W

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。

仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23856568BW0007
15,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
23856577BW0007Y
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする