B&W
OUTDOOR CASES TYPE5000
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)
2.85
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
22.11
機能
自動空気圧調整バルブ
外寸法(mm)
468×365×188
外寸法・幅(mm)
468
外寸法・高さ(mm)
188
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
365
有効内寸法・奥行(mm)
301
有効内寸法・高さ(mm)
170
有効内寸法・幅(mm)
432
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23856586
BW0008
-
468×365×188
黒
¥
18,000
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23856595
BW0008Y
-
468×365×188
黄
¥
18,000
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80455097
BW0008Y【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
-
黄
¥
18,000
¥
17,980
¥
10,980
アウトレット
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください