B&W
OUTDOOR CASES TYPE6700
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)
6.84
色
黒
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
42.78
機能
自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
609×428×263
外寸法・幅(mm)
609
外寸法・高さ(mm)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
428
有効内寸法・奥行(mm)
357
有効内寸法・高さ(mm)
225
有効内寸法・幅(mm)
534
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23856622
BW0010
609×428×263
¥
47,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください