ハナキゴム
ハナローブ(導電性)No.846
可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。
耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。
電気抵抗値
10
5
~10
7
Ω
機能
導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス
種別
静電気用手袋
材質
導電性PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)
1.05
色
黒
質量(g)
240
入数(双)
1
全長(cm)
33
JIS規格
JIST8116適合品
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
12
アズワン品番
6-6126-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
静電気対策タイプ
耐透過性
静電気用
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33168947
No.846 GC-1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください