曜日別特売

空気清浄タイプ吸煙器

空気清浄タイプ吸煙器 - HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器 - HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器 - HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器 - HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器 - HAKKO(白光)

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適

消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5内容量1セット
注意
※ダクトセットは付属されておりません。別途ダクトセットをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24221828FA431-81
107,800
77,980
85,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする