ダイキン潤滑機設
低圧ゴムホース
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
12.7
最高使用圧力(MPa)
2
使用温度(℃)
-40~+70
最小曲半径(mm)
65
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24205195
T702-2×1000L
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205204
T702-2×3000L
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205213
T702-2×5000L
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205222
T702-2×10000L
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください