曜日別特売

Lumiere スクラブ 861400

Lumiere スクラブ 861400 - アイトスLumiere スクラブ 861400 - アイトスLumiere スクラブ 861400 - アイトスLumiere スクラブ 861400 - アイトスLumiere スクラブ 861400 - アイトスLumiere スクラブ 861400 - アイトスLumiere スクラブ 861400 - アイトスLumiere スクラブ 861400 - アイトス
(2件のレビュー)

再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。

材質エコポプリン・ポリエステル100%(再生PET繊維50%以上)機能制菌性・制電性・速乾性内容量1着
全63種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23959942861400ブルーSS964118
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23959958861400ブルーS1024319
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23959967861400ブルーM1084520
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23959976861400ブルーL1144721
4,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
23959985861400ブルーLL1204922
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23959994861400ブルー3L1285222
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960003861400ブルー4L1365523
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960012861400ブルー5L1445823
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960028861400ブルー6L1526123
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960037861400ブラックSS964118
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960046861400ブラックS1024319
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960055861400ブラックM1084520
4,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
23960064861400ブラックL1144721
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960073861400ブラックLL1204922
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960082861400ブラック3L1285222
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960098861400ブラック4L1365523
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960116861400ブラック6L1526123
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960125861400グリーンSS964118
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960134861400グリーンS1024319
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960143861400グリーンM1084520
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960152861400グリーンL1144721
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960168861400グリーンLL1204922
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960177861400グリーン3L1285222
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960186861400グリーン4L1365523
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960195861400グリーン5L1445823
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960204861400グリーン6L1526123
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960213861400ターコイズSS964118
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960222861400ターコイズS1024319
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960238861400ターコイズM1084520
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960247861400ターコイズL1144721
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960256861400ターコイズLL1204922
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960265861400ターコイズ3L1285222
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960274861400ターコイズ4L1365523
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960283861400ターコイズ5L1445823
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960292861400ターコイズ6L1526123
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960308861400ミントグリーンSS964118
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960317861400ミントグリーンS1024319
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960326861400ミントグリーンM1084520
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960335861400ミントグリーンL1144721
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960344861400ミントグリーンLL1204922
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960353861400ミントグリーン3L1285222
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960362861400ミントグリーン4L1365523
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960378861400ミントグリーン5L1445823
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960387861400ミントグリーン6L1526123
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960396861400ワインSS964118
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960405861400ワインS1024319
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960414861400ワインM1084520
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960423861400ワインL1144721
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960432861400ワインLL1204922
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
23960448861400ワイン3L1285222
4,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23959976
2020-07-20
用途: 診察時に
細谷クリニック医療・福祉・介護関連業

夏の暑い時の診察時に来ています。生地もしっかりしていて汚れも付きにくい。着やすさも悪くない。良いと思います。

対象商品 : 23960168
2017-12-16
用途: 病院での仕事着として使用しています。
オフィス川谷卸売・小売業

品質・大きさ・色を見たかったので、試しに1着だけ注文してみました。品質・大きさ・色・着心地ともに満足でした。消耗品ですので以後はこちらから注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする