Lumiere スタイリッシュパンツ 861354

Lumiere スタイリッシュパンツ 861354 - アイトスLumiere スタイリッシュパンツ 861354 - アイトスLumiere スタイリッシュパンツ 861354 - アイトスLumiere スタイリッシュパンツ 861354 - アイトス
(1件のレビュー)

伸縮性に富んだ綾織素材を使用したスクラブ。
カラフルなラインナップ。

材質ストレッチギャバ・ポリエステル100%股下(cm)85機能制電性・撥水性・ストレッチ性内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23961708861354ホワイトS61-671
5,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
23961717861354ホワイトM67-731
5,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
23961726861354ホワイトL71-771
5,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
23961735861354ホワイトLL75-811
5,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
23961744861354ホワイト3L79-851
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961753861354ホワイト4L83-891
5,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
23961762861354ホワイト5L87-931
5,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
23961778861354ホワイト6L91-971
5,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
23961787861354サックスS61-677
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961796861354サックスM67-737
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961805861354サックスL71-777
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961814861354サックスLL75-817
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961823861354サックス3L79-857
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961832861354サックス4L83-897
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961848861354サックス5L87-937
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961857861354サックス6L91-977
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961866861354ピンクS61-6760
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961875861354ピンクM67-7360
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961884861354ピンクL71-7760
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961893861354ピンクLL75-8160
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961902861354ピンク3L79-8560
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961918861354ピンク4L83-8960
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961927861354ピンク5L87-9360
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961936861354ピンク6L91-9760
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961945861354レモンイエローS61-67119
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961954861354レモンイエローM67-73119
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961963861354レモンイエローL71-77119
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961972861354レモンイエローLL75-81119
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961988861354レモンイエロー3L79-85119
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23961997861354レモンイエロー4L83-89119
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23962006861354レモンイエロー5L87-93119
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
23962015861354レモンイエロー6L91-97119
5,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23961726
2020-07-19
用途: 診療時
吉田歯科医院医療・福祉・介護関連業

176cm63kg、ウェストはややきつめですが伸縮性があるため気にはなりません。記載がありませんがファスナーの合わせがレディースのようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする