アイトス
Lumiere パイピングチュニック 861368
立体裁断で体にフィットして美しいシルエットを作る建築的なチュニック。
材質
ワープニット・ポリエステル85%・綿15%【配色】ミニパイル・ポリエステル100%
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性・透け防止効果
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23962024
861368
ホワイト
SS
92
36
21
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
23962033
861368
ホワイト
S
96
37
22
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
23962042
861368
ホワイト
M
100
38
23
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
23962058
861368
ホワイト
L
104
39
24
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
23962067
861368
ホワイト
LL
108
40
25
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
23962076
861368
ホワイト
3L
112
41
26
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
23962085
861368
ホワイト
4L
116
42
26
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
23962094
861368
ホワイト
5L
120
43
26
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
23962103
861368
ホワイト
6L
124
44
26
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
23962112
861368
ホワイト×サックス
SS
92
36
21
¥
8,300
取扱い終了
23962128
861368
ホワイト×サックス
S
96
37
22
¥
8,300
取扱い終了
23962137
861368
ホワイト×サックス
M
100
38
23
¥
8,300
取扱い終了
23962146
861368
ホワイト×サックス
L
104
39
24
¥
8,300
取扱い終了
23962155
861368
ホワイト×サックス
LL
108
40
25
¥
8,300
取扱い終了
23962164
861368
ホワイト×サックス
3L
112
41
26
¥
8,300
取扱い終了
23962173
861368
ホワイト×サックス
4L
116
42
26
¥
8,300
取扱い終了
23962182
861368
ホワイト×サックス
5L
120
43
26
¥
8,300
取扱い終了
23962198
861368
ホワイト×サックス
6L
124
44
26
¥
8,300
取扱い終了
23962207
861368
サックス
SS
92
36
21
¥
8,300
取扱い終了
23962216
861368
サックス
S
96
37
22
¥
8,300
取扱い終了
23962225
861368
サックス
M
100
38
23
¥
8,300
取扱い終了
23962234
861368
サックス
L
104
39
24
¥
8,300
取扱い終了
23962243
861368
サックス
LL
108
40
25
¥
8,300
取扱い終了
23962252
861368
サックス
3L
112
41
26
¥
8,300
取扱い終了
23962268
861368
サックス
4L
116
42
26
¥
8,300
取扱い終了
23962277
861368
サックス
5L
120
43
26
¥
8,300
取扱い終了
23962286
861368
サックス
6L
124
44
26
¥
8,300
取扱い終了
23962295
861368
ピンク
SS
92
36
21
¥
8,300
取扱い終了
23962304
861368
ピンク
S
96
37
22
¥
8,300
取扱い終了
23962313
861368
ピンク
M
100
38
23
¥
8,300
取扱い終了
23962322
861368
ピンク
L
104
39
24
¥
8,300
取扱い終了
23962338
861368
ピンク
LL
108
40
25
¥
8,300
取扱い終了
23962347
861368
ピンク
3L
112
41
26
¥
8,300
取扱い終了
23962356
861368
ピンク
4L
116
42
26
¥
8,300
取扱い終了
23962365
861368
ピンク
5L
120
43
26
¥
8,300
取扱い終了
23962374
861368
ピンク
6L
124
44
26
¥
8,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください