アイトス
Lumiere パイピングチュニック 861338
ジップアップで、サッとお仕事モード。
パイピングで女性らしさも忘れずに。
材質
ストレッチギャバ・ポリエステル100%
機能
制電性・撥水性・ストレッチ性
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23962898
861338
ホワイト
S
93
37.5
22
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23962907
861338
ホワイト
M
97
38.5
23
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23962916
861338
ホワイト
L
101
39.5
24
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23962925
861338
ホワイト
LL
107
40.5
25
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23962934
861338
ホワイト
3L
112
41.5
26
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23962943
861338
ホワイト
4L
117
42.5
26
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23962952
861338
ホワイト
5L
122
43.5
26
¥
6,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
23962968
861338
ホワイト
6L
127
44.5
26
¥
6,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
23962977
861338
サックス
S
93
37.5
22
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23962986
861338
サックス
M
97
38.5
23
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23962995
861338
サックス
L
101
39.5
24
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963004
861338
サックス
LL
107
40.5
25
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963013
861338
サックス
3L
112
41.5
26
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963022
861338
サックス
4L
117
42.5
26
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963038
861338
サックス
5L
122
43.5
26
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963047
861338
サックス
6L
127
44.5
26
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963056
861338
ピンク
S
93
37.5
22
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963065
861338
ピンク
M
97
38.5
23
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963074
861338
ピンク
L
101
39.5
24
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
23963083
861338
ピンク
LL
107
40.5
25
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963092
861338
ピンク
3L
112
41.5
26
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963108
861338
ピンク
4L
117
42.5
26
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963117
861338
ピンク
5L
122
43.5
26
¥
6,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
23963126
861338
ピンク
6L
127
44.5
26
¥
6,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください