アイトス
Lumiere パフスリーブワンピース 861337
(1件のレビュー)
ジップアップで、サッとお仕事モード。
パフスリーブで女性らしさも忘れずに。
材質
ストレッチギャバ・ポリエステル100%
機能
制電性・撥水性・ストレッチ性
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23963135
861337
ホワイト
S
93
38
20
¥
7,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
23963144
861337
ホワイト
M
97
39
20
¥
7,400
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
23963153
861337
ホワイト
L
101
40
21
¥
7,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
23963162
861337
ホワイト
LL
105
41
21
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
23963178
861337
ホワイト
3L
109
42
22
¥
7,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963187
861337
ホワイト
4L
114
43
22
¥
7,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963196
861337
ホワイト
5L
119
44
23
¥
7,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963205
861337
ホワイト
6L
124
45
23
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
23963214
861337
サックス
S
93
38
20
¥
7,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
23963223
861337
サックス
M
97
39
20
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
23963232
861337
サックス
L
101
40
21
¥
7,400
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
23963248
861337
サックス
LL
105
41
21
¥
7,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963257
861337
サックス
3L
109
42
22
¥
7,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963266
861337
サックス
4L
114
43
22
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
23963275
861337
サックス
5L
119
44
23
¥
7,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963284
861337
サックス
6L
124
45
23
¥
7,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963293
861337
ピンク
S
93
38
20
¥
7,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
23963302
861337
ピンク
M
97
39
20
¥
7,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
23963318
861337
ピンク
L
101
40
21
¥
7,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
23963327
861337
ピンク
LL
105
41
21
¥
7,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963336
861337
ピンク
3L
109
42
22
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
23963345
861337
ピンク
4L
114
43
22
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
23963354
861337
ピンク
5L
119
44
23
¥
7,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
23963363
861337
ピンク
6L
124
45
23
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください