Lumiere セミピーク型診察衣 861311

Lumiere セミピーク型診察衣 861311 - アイトス

シャープな白色がさえるドクターコートのベーシックスタイル。

ホワイト材質ストレッチツイル・ポリエステル100%機能制菌性・制電性・ストレッチ性色番1内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23964246861311S10610078
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
23964255861311M11110580
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
23964264861311L11611082
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
23964273861311LL12111584
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
239642828613113L12611586
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
239642988613114L13111587
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
239643078613115L13611587
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
239643168613116L14111587
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする