Lumiere ショールカラー診察衣 861312

Lumiere ショールカラー診察衣 861312 - アイトス

シャープな白色がさえるドクターコートのベーシックスタイル。

ホワイト材質ストレッチツイル・ポリエステル100%機能制菌性・制電性・ストレッチ性色番1内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23964325861312S959073
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
23964334861312M1009575
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
23964343861312L10510077
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
23964352861312LL11010579
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
239643688613123L11510581
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
239643778613124L12010582
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
239643868613125L12510582
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
239643958613126L13010582
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする