Lumiere メンズブレザーコート 861307

Lumiere メンズブレザーコート 861307 - アイトス
(2件のレビュー)

ハリのある生地で仕立てたブレザーは、すっきりとしたフロントスタイルで、信頼のできるドクターを演出します。

ホワイト材質ストレッチツイル・ポリエステル100%機能制菌性・制電性・ストレッチ性色番1内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23964404861307S106465673
7,200
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
23964413861307M110475876
7,200
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
23964422861307L114486079
7,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
23964438861307LL118496282
7,200
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
239644478613073L122506081
7,200
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
239644568613074L126516081
7,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
239644658613075L130526081
7,200
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
239644748613076L134536081
7,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23964447
2023-02-06
用途: 寒いときに白衣を着た上に着る
医療法人社団 関クリニック医療・福祉・介護関連業

オーソドックスな白衣生地を使用したブレザーです。
作業着と思えば十分かも知れません

対象商品 : 23964422
2020-07-10
用途: エステ施術時において
SAKON工房サービス業

丈が短いのを探していましたので、ピッタリでした。
この価格は、お得ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする