曜日別特売

Lumiere ロングエプロン 861373

Lumiere ロングエプロン 861373 - アイトスLumiere ロングエプロン 861373 - アイトスLumiere ロングエプロン 861373 - アイトスLumiere ロングエプロン 861373 - アイトス
(1件のレビュー)
材質ストレッチキャバ・ポリエステル100%サイズF機能制電性・撥水性・ストレッチ性身幅(cm)102前中心丈(cm)87内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23964596861373ホワイト
3,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
23964605861373サックス
3,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
23964614861373ミント
3,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
23964623861373ピンク
3,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23964623
2020-07-17
用途: 訪問看護の勤務先で着用しています
医療・福祉・介護関連業

シワになりにくく伸縮性があり洗濯後は乾きやすく値段以上の使いやすさです。
ボタンで調整できますが大きめなので小柄な方はご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする