曜日別特売

Lumiere ショートエプロン 861372

Lumiere ショートエプロン 861372 - アイトスLumiere ショートエプロン 861372 - アイトスLumiere ショートエプロン 861372 - アイトスLumiere ショートエプロン 861372 - アイトス
(3件のレビュー)
材質ストレッチキャバ・ポリエステル100%サイズF機能制電性・撥水性・ストレッチ性身幅(cm)90前中心丈(cm)63内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23964632861372ホワイト
3,200
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
23964648861372サックス
3,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
23964657861372ミント
3,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
23964666861372ピンク
3,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23964632
2021-10-11
用途: 食品加工
ケイヒン株式会社運輸・通信業

他に同様なものが無く、リピート購入しています。もう少し大きいサイズがあればありがたいです。

対象商品 : 23964648
2020-02-23
用途: 車のシートの手直し
製造業

ポケットも3箇所もあり、多用的に使えていいです。重宝しています。

対象商品 : 23964632
2020-01-12
用途: 看護助手時に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

生地は問題ないです。裁縫など特に不満もなく使用しています。丈が少し短いので採寸に気をつければ問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする