KAZEN
フード帽子(ケープ付)
吸水性と耐久性に優れた綿100%素材。
色
ホワイト
種類
メッシュケープ付
生地
キャンブリック
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
タイプ
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970643
484-57-M
M(65cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン83%、ポリウレタン17%
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
57
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970652
484-57-L
L(68cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン83%、ポリウレタン17%
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
57
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
23970668
484-79-M
M(65cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
後ろ/マジック留め、ツバ/ポリエチレン芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
79
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
23970677
484-79-L
L(68cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
後ろ/マジック留め、ツバ/ポリエチレン芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
79
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください