KAZEN
八角帽子(2枚入り)
八角帽子の標準品。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大61cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯
アズワン品番
63-4050-73
生地
ツイル
色番
40
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970686
475-40
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください