KAZEN
女子帽子(深型・タレ付)(2枚入り)
異物混入防止を目的とした帽子。
耳とタレにシャリ感のあるメッシュを使用し、ツバ下にも前髪止めの工夫をしています。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大65cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/織芯、タレ部分/ゴム入り
種類
たれ付
アズワン品番
63-4051-06
生地
ブロード
色番
35
性別
女性用
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970844
482-35
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください