KAZEN
作業帽子(2枚入り)
サイズ
フリー(最大62cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様
生地
ブロード
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970896
480-30
ホワイト
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970905
480-31
サックス
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970914
480-33
ピンク
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください