モノタロウ

キャスター メッシュラック エコノミー キャスター付用

キャスター メッシュラック エコノミー キャスター付用 - モノタロウキャスター メッシュラック エコノミー キャスター付用 - モノタロウキャスター メッシュラック エコノミー キャスター付用 - モノタロウ

メッシュラックエコノミー専用のキャスター4個セットです。
このキャスターを使用すればメッシュラックエコノミーの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)
キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。
4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。

用途メッシュラックエコノミー専用のキャスター適合モノタロウメッシュラックエコノミーセット内容自在ストッパー無×2、自在ストッパー付×2材質ナイロン取付高(mm)51.2ねじ径M8×15mm寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約4×奥行約4/ストッパー無(1個あたり):直径約4×奥行約4内容量1セット(4個)
注意
※モノタロウのメッシュラックエコノミー専用のキャスターセットなのでほかの商品には使用しないで下さい。
※キャスターを使用した場合は全体の耐荷重が下がるので使用の際は十分注意して下さい。
※移動時以外は絶対にキャスターのストッパーをかけた状態で使用して下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23971072-静止時:12.5・走行時:3.75
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする