曜日別特売
モノタロウ

再凍結防止解氷スプレー トリガータイプ

再凍結防止解氷スプレー トリガータイプ - モノタロウ
(50件のレビュー)

ガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。再凍結防止機能付きで大変便利です。またガラスコーティングした車にも使用可能です。-40℃まで対応できるのでいろんな場所で使用できます。

用途自動車用ガラスの解氷専用成分エタノール、エチレングリコール、脱イオン水液性中性性質水性凍結温度(℃)-40(原液使用時)内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※塗装面に液が直接つかないように十分注意して下さい。万が一付着した場合はすぐに拭き取ってください。また衣類に付着した場合もシミになる可能性があるため十分注意して下さい。
※車内外の温度差が大きい時は、ワイパーの作動で瞬間的に曇って視界が悪くなることがあるので注意して下さい。またワイパーのゴムが劣化しているとワイパーがビビる可能性があります。使用の前にワイパーのゴムを確認し劣化している場合は新品と交換して下さい。
※窓ガラスの内側には絶対に使用しないで下さい。
※風が強い場合や顔より高い位置での使用は絶対に行わないで下さい。噴霧した液が飛散し目や皮膚に触れる恐れがあります。
※走行中は絶対に使用しないで下さい。
※親水ガラスや特殊ドアミラーのような特殊ガラスには絶対に使用しないで下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23971648-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

-40℃まで対応!!素早く氷を溶かします

フロントガラスにかけてみました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 普段使い

大手メーカー品と遜色なく使えます。価格も安くいつも無くなる度購入しています。今後も定期的に利用します。

対象商品 : 23971648
2023-01-07
用途: 朝のフロントガラスの解凍

朝の凍りついたガラスに使用しています。かけて2分ほどで解凍されるので助かっています。ただ比較的一度にたくさんの量を使用するのですぐになくなってしまうのが難点。もう一つ購入しておけば良かったと思います。

対象商品 : 23971648
2022-12-27
用途: 夜間の運転始め
おそうじ本舗サービス業

夜間、配達のためエンジンをかけるが、なかなか凍結したフロントガラスの薄氷が溶けるのに時間がかかっていましたが、早くなった気がします。
助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 23971648
2022-10-10
用途: 自動車に
有限会社魚利

まだまだ使う季節では無いのですが今から用意して置きます
また使って無いので効果は分かりませんが良かったらリピートします

対象商品 : 23971648
2022-01-31
用途: 霜で凍ったガラス

朝、霜で凍ったフロントガラスにスプレーしてみました
氷点下4℃でしたがすぐに解氷してワイパーで拭き取りもでき視界が確保できました
とてもいい商品です

2が参考にしています
対象商品 : 23971648
2021-12-13
用途: 朝の通勤時
農・林・水産業

とても良い。車通勤をしていますが冬の朝はフロントガラスが凍ってしまうので、市販の解氷スプレーを使用していましたが、スプレー走り始めるとすぐに凍ってしまって使いにくいかったのですが、このスプレーはかなり寒い日でも再凍結しません、とても良いです…

2が参考にしています
対象商品 : 23971648
2022-01-20
用途: 朝晩の寒冷時フロントガラス
セブンイレブン須坂インター店卸売・小売業

寒冷時にひと吹きするだけでフロントガラスの視界が良くなります。また防水効果もあり視界は良好

対象商品 : 23971648
2022-01-19
用途: 朝晩の寒冷時フロントガラス
セブンイレブン須坂インター店卸売・小売業

寒冷時にひと吹きするだけでフロントガラスの視界が良くなります。また防水効果もあり視界は良好

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする