BRAND
UV用 標準(マクロ)ディスポセル
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています.
10mmの標準光路長です。
耐薬品性に優れています。
TGK品番
814-22-35-11
種別
可視光線用
材質
UV-Polymer
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
2.5~4.5
摘要
標準型
測定範囲(nm)
220~900
標準偏差(nm)
240<±0.007、300<±0.005
窓寸法(縦×横)(mm)
(透過窓)10×35
光路幅(mm)
10
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23991783
759170
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください