曜日別特売

常圧釘打機

常圧釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン

仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)トラスコ品番818-4508質量(kg)3.6安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ネイル装填本数150本、200本、250本、300本ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23996778CN-890K
147,200
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする