高圧釘打機

高圧釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ付
2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、
杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備!
先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!

付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース質量(kg)1.3安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×257適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ装填数ピン:100本(最大約130本)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23996823HA-50P3(D)
63,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする