AEROSTAR(エアロスター)
2種類のノーズトップを付け替えるダブルノーズトップ方式で108種類の釘に対応!
風量調整つきのエアダスタで木屑の飛びすぎ・舞い上がりを防止
在来・2×4から、軒天・鋼製束施工まで。
仕様ネイル送り機構:フィードピストンバネ送り方式、使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番485-4535質量(kg)1.8安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)バルブ機構ヘッドバルブ方式マガジン機構マガジンキャップ開閉方式ネイル装填本数100本、200本、250本、300本、400本ネイル足長さ(mm)19/27/32/38/42/45/50、(プラシート連結)19~50、(ワイヤ連結)32~50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×277使用ホースマックススーパーエア・ホース/内径5mm以上、長さ30m以内使用コンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ、ノーズトップS内容量1台